Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube 4x40mm halbrundkopf 193102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 193102 Schraube/Bolzen 40 mm
Cimco 193102 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     6012-35923870
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     193102
EAN/GTIN:
     4003530166051
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm

Spanplattenschraube 4x40mm halbrundkopf 193102

Allzweckschraube Spax®, galvanisch blank verzinkt, Halbrundkopf, T-Star plus. Ausführung: Ø: 4,0 mm
Länge: 40 mm
Klingengröße T: 20
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Halbrundkopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1190
200
€ 4,79*
ab € 0,0276*
€ 0,0375*
2 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0313*
€ 0,0426*
200
€ 9,80*
ab € 0,0329*
€ 0,0448*
5 Tage
17000
200
€ 4,90*
ab € 0,0389*
€ 0,053*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,06645*
€ 0,09015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,09015*
€ 0,10728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08315*
€ 0,09895
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08035*
€ 0,09562
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,06645*
€ 0,07908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0294*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0176*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0119*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 0,0266*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,02*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0165*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,018*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0271*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0371*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0424*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0277*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0263*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0253*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0381*
Zubehör
SPAX International
0201010450403
ab € 0,0402*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.