Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube 5x50mm halbrundkopf 193121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 0201010500503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 0201010500503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 0201010500503 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     6012-35923889
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     193121
EAN/GTIN:
     4003530166358
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm

Spanplattenschraube 5x50mm halbrundkopf 193121

Allzweckschraube Spax®, galvanisch blank verzinkt, Halbrundkopf, T-Star plus. Ausführung: Ø: 5,0 mm
Länge: 50 mm
Klingengröße T: 20
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Halbrundkopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
935
100
€ 4,79*
ab € 0,0518*
€ 0,0708*
1
€ 9,80*
ab € 0,0553*
€ 0,0795*
5 Tage
4200
100
€ 4,90*
ab € 0,0644*
€ 0,0881*
6 Tage
4200
100
€ 5,99*
ab € 0,0644*
€ 0,0904*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1206*
€ 0,1626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0294*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0276*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0176*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0119*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 0,0266*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,02*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0165*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,018*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0271*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0371*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0424*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0277*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0263*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0253*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0381*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.