Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenhaken 85mm f.Deckendosen 1226-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 1226-85 Lichtmontage & Zubehör
Kaiser 1226-85 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     6012-35928947
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1226-85
EAN/GTIN:
     4013456354500
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Leuchtenhaken 85mm f.Deckendosen 1226-85

Leuchtenhaken (1226-85). Decken-Verbindungsdose zur Unterbringung von elektrischen Anschlüssen. Mit optionalem Leuchtenhaken ist die Dose auch zur Leuchteninstallation und -befestigung ideal. Das umfangreiche Programm an Deckendosen ermöglicht fast jede Installation.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Kunststoffummantelt:
ja
Ösen-Innendurchmesser:
26 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Schaftlänge:
85 mm
Gesamtlänge:
112 mm
Gewindelänge:
10 mm
Bruchlast:
100 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,31*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,1767*
€ 1,4567*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,2724*
€ 1,5724*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,13464*
€ 1,58464*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,22*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1226-97
ab € 1,19*
Ähnlich
Kaiser
1226-98
ab € 1,27*
Ähnlich
Kaiser
1226-99
ab € 1,39*
Ähnlich
Kaiser
1226-55
ab € 0,95*
Ähnlich
Kaiser
1226-75
ab € 1,02*
Ähnlich
Kaiser
1226-95
ab € 113,84*
Ähnlich
Kaiser
1226-65
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.