Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal cws 60x150 RAL9001 HKL60150.6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HKL Kanal 60x150 RAL HKL 60150.6 CWS 9001
HKL Kanal 60x150 RAL HKL 60150.6 CWS 9001
Artikel-Nr.:
     6012-35957090
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL60150.6
EAN/GTIN:
     4011126211399
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal cws 60x150 RAL9001 HKL60150.6

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für 4 Trennwände, einschließlich 4 Halteklammern K... je 2 m Lieferlänge, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Halteklammern : 4 x K150 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 150 mm zweireihige Bodenlochung : Ø 6,5 x 12 mm, Ø 6,5 mm und 2 x Ø 4,2 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Reihenabstand : 48 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 5472 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5472 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: installationskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,62*
€ 30,82*
€ 5,95*
ab € 22,60348*
€ 30,94348*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,43*
€ 34,68*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,3478*
€ 67,1478*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 65,24*
€ 84,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,35*
€ 40,8765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 12,715* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,09*
Ähnlich
HKL
ab € 4,18*
Ähnlich
HKL
ab € 3,27*
Ähnlich
HKL
ab € 4,51*
Ähnlich
HKL
ab € 12,97*
Ähnlich
HKL
4011126211320
ab € 13,07974*
Ähnlich
HKL
ab € 11,44322*
Ähnlich
HKL
ab € 8,92*
Ähnlich
HKL
ab € 19,50*
Ähnlich
HKL
ab € 19,55*
Ähnlich
HKL
ab € 21,4576*
Ähnlich
HKL
ab € 26,91942*
Ähnlich
HKL
ab € 26,92*
Ähnlich
HKL
ab € 35,01736*
Ähnlich
HKL
4011126211290
ab € 8,60348*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.