Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Crimp 09161083001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz Crimp 09161083001
Kontakteinsatz Crimp 09161083001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-36533756
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09161083001
EAN/GTIN:
     5713140023864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
crimpstecker

Kontakteinsatz Crimp 09161083001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 108, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
108
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
108
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,2279*
€ 15,2764*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,52*
€ 15,36*
€ 5,00*
ab € 11,63*
€ 15,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,25*
€ 16,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,12*
€ 17,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,3635*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 12,96*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,36*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,144*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,36*
Zubehör
Harting
09 15 000 6104
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,51*
Zubehör
Harting
09150006105
ab € 49,83*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,3081*
Zubehör
Harting
19 30 006 1541
ab € 5,94*
Zubehör
Harting
09 30 024 0420
ab € 12,444*
Zubehör
Harting
09 30 024 1421
ab € 7,8842*
Zubehör
Harting
09 30 024 1520
ab € 7,4238*
Zubehör
Harting
09 30 024 0520
ab € 11,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.