Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volltür 300X250X150 NSYCRN325150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Volltür 300X250X150 NSYCRN325150
Volltür 300X250X150 NSYCRN325150
Artikel-Nr.:
     6012-39465299
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCRN325150
EAN/GTIN:
     3606480212611
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte

Volltür 300X250X150 NSYCRN325150

Spacial CRN glatte Tür ohne Montageplatte. H300xW250xD150 IP66 IK10 RAL7035....
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,73*
€ 48,37*
€ 8,95*
ab € 35,90*
€ 48,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,81*
€ 49,62*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,89*
€ 49,77*
€ 6,90*
ab € 67,70*
€ 91,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYPFCX
ab € 13,16*
Zubehör
Schneider Electric
NSYMM3025
ab € 4,80*
Zubehör
Schneider Electric
NSYINLCRN
ab € 31,86*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,14*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,65*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,79*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
Zubehör
Steinbach & Vollman
0.95.0662.0
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.