Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster ML10081000-RT/95/103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexions-Lichttaster ML10081000-RT/95/103
Reflexions-Lichttaster ML10081000-RT/95/103
Artikel-Nr.:
     6012-41878920
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     210537
EAN/GTIN:
     4050143026166
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster

Reflexions-Lichttaster ML10081000-RT/95/103

Tastbereich: 0 ... 1000 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: hellschaltend, Anschluss: Stecker M8 x 1 , 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -30 .
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,29*
€ 78,14*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,08*
€ 78,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,09*
€ 79,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,56*
€ 80,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,44*
€ 80,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-10
ab € 7,22*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A508562
ab € 6,94*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A508502
ab € 7,94*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A508292
ab € 6,77*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A508252
ab € 7,97*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A508352
ab € 7,62*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A504252
ab € 7,91*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 109,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.