Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster ML10081000-RT/95/103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexions-Lichttaster ML10081000-RT/95/103
Reflexions-Lichttaster ML10081000-RT/95/103
Artikel-Nr.:
     3517I-41878920
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     210537
EAN/GTIN:
     4050143026166
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster

Reflexions-Lichttaster ML10081000-RT/95/103

Tastbereich: 0 ... 1000 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: hellschaltend, Anschluss: Stecker M8 x 1 , 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -30 .
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 59,14*
€ 72,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,70*
€ 75,27*
Frei Haus
ab € 67,02*
€ 77,08*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,96*
€ 77,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,10*
€ 78,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PUR
ab € 7,15*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PVC
ab € 8,46*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PVC
ab € 7,20*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PUR
ab € 7,44*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PVC
ab € 8,45*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PVC
ab € 6,50*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-10
ab € 7,43*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 48,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.