Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 3000K 13663183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-46154810
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13663183
EAN/GTIN:
     4251433940371
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 3000K 13663183

LED-Anbau-Ringleuchte, schaltbar, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 75 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 7.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 916,29*
€ 1.009,19*
Frei Haus
ab € 954,28*
€ 1.043,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 965,56*
€ 1.054,37*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.036,85*
€ 1.141,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,37*
€ 1.254,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,10*
€ 1.250,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,87*
€ 1.220,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,34*
€ 1.192,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,56*
€ 1.149,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662173
ab € 890,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662183
ab € 886,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664163
ab € 1.271,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665173
ab € 360,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665183
ab € 361,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662164
ab € 883,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662174
ab € 887,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664164
ab € 1.273,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665164
ab € 361,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665174
ab € 362,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623183
ab € 925,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 930,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623184
ab € 923,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643163
ab € 1.206,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643164
ab € 1.204,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.