Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte 75W direkt 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5724197
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13663183
EAN/GTIN:
     4251433940371
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Anbau-Ringleuchte, schaltbar, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 75W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 7.470 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 1200 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 75 W, Ausführung des Rasters: ohne, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 100 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Nennspannung: 240 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Geeignet für Anbaumontage: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 75 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 7470 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 276000 h, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 100 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
13663183
Ident Code:
13663183
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.046,05*
€ 1.171,17*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.040,12*
€ 1.172,19*
Frei Haus
ab € 1.055,33*
€ 1.183,00*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,19*
€ 1.394,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,00*
€ 1.393,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,75*
€ 1.359,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,66*
€ 1.316,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,12*
€ 1.237,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662173
ab € 1.000,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664163
ab € 1.440,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665173
ab € 408,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662164
ab € 1.001,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662174
ab € 1.001,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665164
ab € 408,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665174
ab € 407,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623183
ab € 1.044,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 1.044,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623184
ab € 1.046,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643163
ab € 1.366,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643164
ab € 1.365,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.