Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug CTF 63 ZERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpwerkzeug CTF 63 ZERT
Crimpwerkzeug CTF 63 ZERT
Artikel-Nr.:
     6012B-47855191
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1077010000
EAN/GTIN:
     4032248864386
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange

Crimpwerkzeug CTF 63 ZERT

Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 369,49*
€ 432,39*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 369,07*
€ 432,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 371,59*
€ 436,76*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 380,09*
€ 444,79*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,34*
€ 455,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,76*
€ 519,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,80*
€ 516,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,06*
€ 466,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,73*
€ 459,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,59*
€ 442,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.