Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft/Wasser-Wärmetauscher 3000W, 230V, 50/60Hz SK 3374.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3374.500 Rack-Kühlgerät
Rittal 3374.500 Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     6012B-51557919
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3374500
EAN/GTIN:
     4028177495708
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank

Luft/Wasser-Wärmetauscher 3000W, 230V, 50/60Hz SK 3374.500

SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 3 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 400 x 950 x 145 mm
Weitere Informationen:
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei DC:
230 V
Spannungsart:
AC
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
3000 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 913,97*
€ 996,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,30*
€ 996,66*
Frei Haus
ab € 932,92*
€ 1.040,64*
€ 5,95*
ab € 950,38*
€ 1.040,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 980,35*
€ 1.064,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,77*
€ 1.267,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,16*
€ 1.262,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,13*
€ 1.224,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,25*
€ 1.196,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,35*
€ 1.166,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,48*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,32*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 181,00*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 22,58*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 74,42*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,88*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 105,85*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 34,02*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 84,98*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.