Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft/Wasser Wärmetauscher 3000W Basis 400V SK 3374.140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51559756
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3374140
EAN/GTIN:
     4028177496064
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal

Luft/Wasser Wärmetauscher 3000W Basis 400V SK 3374.140

SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 3 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, BHT: 400x950x145 mm, Basiscontroller
Weitere Informationen:
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
400 V
Spannungsart:
AC
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
3000 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,57*
€ 979,68*
Frei Haus
ab € 910,81*
€ 1.022,70*
€ 5,95*
ab € 925,68*
€ 1.022,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 931,71*
€ 1.025,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 950,40*
€ 1.046,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,29*
€ 1.245,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,49*
€ 1.236,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,61*
€ 1.195,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,44*
€ 1.165,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,40*
€ 1.130,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,48*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,32*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 181,00*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 22,58*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,88*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 105,85*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 34,02*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 84,98*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.