Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse 4xDII 25A Mi 3221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsgehäuse 4xDII 25A Mi 3221
Sicherungsgehäuse 4xDII 25A Mi 3221
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-55105925
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000709
EAN/GTIN:
     4012591657095
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter

Sicherungsgehäuse 4xDII 25A Mi 3221

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
25 A
Schutzart (IP):
IP65
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
ja
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 263,56*
€ 308,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 265,98*
€ 311,11*
Frei Haus
ab € 267,69*
€ 314,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,49*
€ 314,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 272,02*
€ 317,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,75*
€ 374,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,74*
€ 360,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,60*
€ 347,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,02*
€ 323,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,05*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel
KS 16 F
ab € 2,24*
Zubehör
Hensel
KS 16 Z
ab € 2,57*
Zubehör
Hensel
KS 70 F
ab € 8,47*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,50*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,99*
Zubehör
Hensel
MI SV 45
ab € 48,90*
Zubehör
Hensel
4012591610175
ab € 3,13*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel
2000680
ab € 2,28*
Zubehör
Hensel
2000682
ab € 15,56*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.