Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene f. KL, B:400mm SZ 2317.000 (VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2317.000
Rittal SZ 2317.000
Artikel-Nr.:
     6012B-55135903
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2317000
EAN/GTIN:
     4028177021068
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
rittal rack zubehör

Schiene f. KL, B:400mm SZ 2317.000 (VE10)

SZ Tragschiene TS 35/7,5 nach EN 60 715, für KL, KL-HD, AE, für B: 400 mm, L: 387 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, tragschiene gehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,39*
2 Tage
35
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,41*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,67*
1 Tag
184
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,62*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 33,52*
€ 43,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,61*
€ 51,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,06*
€ 48,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,36*
€ 45,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,34*
€ 44,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,49*
€ 43,42
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
467406
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.