Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal gr 30x30 RAL7030 HKL3030.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 32 x 30 x 2.000 mm, grau
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 32 x 30 x 2.000 mm, grau
Artikel-Nr.:
     6012B-55957769
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL3030.1
EAN/GTIN:
     4011126211818
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal gr 30x30 RAL7030 HKL3030.1

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 32 x 30 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 12 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 540 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
540 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 4,80*
ab € 2,34*
€ 2,90*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,14238*
€ 4,73238*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,33*
€ 5,00*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,5328*
€ 5,4014*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,78*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,89* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2020.6
ab € 0,628*
Ähnlich
HKL
ab € 0,628*
Ähnlich
HKL
ab € 2,16*
Ähnlich
HKL
ab € 3,27198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88184*
Ähnlich
HKL
4011126211160
ab € 1,90184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.