Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug 10,8V für Aderendhülsen EKWF120ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Presswerkzeug 10,8V für Aderendhülsen EKWF120ML
Presswerkzeug 10,8V für Aderendhülsen EKWF120ML
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     6012B-56242589
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     EKWF120ML
EAN/GTIN:
     4059577010161
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Aderendhülsen-Crimpzange

Presswerkzeug 10,8V für Aderendhülsen EKWF120ML

Akkuhydraulisches Presswerkzeug, großer Querschnittsbereich von 6 mm² bis 120 mm², einsatlos, Vierkant Verpressung , speziell für Aderendhülsen, schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen, geschlossener Presskopf, drehbar, Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steurung aller Werkzeugfunktionen, ergonomisches Design für komfortable Einhandbedienung, geringes Eigengewicht für ermüdungsfreies Arbeiten, Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige, schnelle Presszyklen für effizientes Arbeiten, Motor-Schnellstopp für hohe Anwendungssicherheit, automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung, manueller Rücklaufstopp, manueller Rücklauf bei Bedarf, Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter, umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
6..120 mm²
Länge:
32 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Zykluszeit:
1..5 s
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 859,25*
€ 917,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 853,01*
€ 918,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 858,56*
€ 920,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 860,37*
€ 925,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 866,94*
€ 926,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,14*
€ 1.102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,52*
€ 1.081,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,53*
€ 1.053,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,66*
€ 1.039,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,94*
€ 1.031,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.