Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU, switched DK 7979.337


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7979.337 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.337 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-61560628
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979337
EAN/GTIN:
     4028177947993
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PDU, switched DK 7979.337

DK PDU international, switched, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1685x85 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 32 A
Anzahl der Phasen:
3
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Länge:
1740 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.130,97*
€ 1.232,58*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.192,00*
€ 1.294,03*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.195,63*
€ 1.294,89*
€ 5,95*
ab € 1.243,34*
€ 1.350,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.282,56*
€ 1.380,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,66*
€ 1.642,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,23*
€ 1.617,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,84*
€ 1.556,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,01*
€ 1.535,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,56*
€ 1.526,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,815*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,12*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,81*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,40*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,36*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,49*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 193,64*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,71*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 763,90*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 836,94*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 856,66*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 819,04*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 178,73*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 121,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.