Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Verschraubung AD27 M32 MSD USDR-M #5014.328.032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15014328032 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
15014328032 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
Artikel-Nr.:
     6012B-65059522
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15014328032
EAN/GTIN:
     4025113217738
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa

Ms-Verschraubung AD27 M32 MSD USDR-M #5014.328.032

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade USDR-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, drehbar Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch/Verschraubung / einwandfreie Erdung / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle m32
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 25,44721*
€ 31,48721*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 30,5426*
€ 37,1526*
10
Frei Haus
ab € 32,43*
€ 39,65*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 32,723*
€ 40,053*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 51,46*
€ 80,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,053*
€ 47,66307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,263*
€ 46,72297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,723*
€ 38,94037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 400,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15014328012
ab € 15,55126*
Ähnlich
Flexa
15014328016
ab € 15,81726*
Ähnlich
Flexa
15014328020
ab € 17,20365*
Ähnlich
Flexa
15014328025
ab € 20,73458*
Ähnlich
Flexa
15014328040
ab € 43,93352*
Ähnlich
Flexa
15014328050
ab € 64,03059*
Ähnlich
Flexa
15014328063
ab € 118,60899*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.