Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenbügel Cu 10x3mm für 5 E/A 790-190


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenbügel Cu 10x3mm für 5 E/A 790-190
Sammelschienenbügel Cu 10x3mm für 5 E/A 790-190
Artikel-Nr.:
     6012B-65219730
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     790-190
EAN/GTIN:
     4045454229764
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Sammelschienenbügel Cu 10x3mm für 5 E/A 790-190

Sammelschienenbügel
Cu 10 mm x 3 mm
für 5 E/A
passend für I/O-Klemmen, Serie 750
silberfarben
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
140 A
Ausführung:
Profil
Länge:
93 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
60 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,3064*
€ 3,0664*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,31282*
€ 3,07282*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,386*
€ 3,156*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4543*
€ 3,2343*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4104*
€ 3,4004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,156*
€ 3,75564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,956*
€ 3,51764
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,386*
€ 2,83934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 78,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 5,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,221*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,6736*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.