Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenbügel f. 5 E/A passend f. I/O-Klemmen 10x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2657984
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     790-190
EAN/GTIN:
     4045454229764
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 5 E/A; passend für I/O-Klemmen, Serie 750; silberfarben Breite: 10 mm, Ausführung: Profil, Höhe: 60 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Länge: 93 mm Ausführung: Serie 750, für 5 E/A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
790-190
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,3464*
€ 3,0964*
37 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,35282*
€ 3,10282*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,416*
€ 3,156*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4843*
€ 3,2143*
Lager 6232
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4404*
€ 3,4204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,4204*
€ 4,07028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3704*
€ 4,01078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1804*
€ 3,78468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0004*
€ 3,57048
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4404*
€ 2,90408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 5,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,211*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,7036*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 139,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.