Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalregler innen0/+100Gr,0,5-5K ETR 77.009-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65238117
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     D4770026
EAN/GTIN:
     4050528023810
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Universalregler innen0/+100Gr,0,5-5K ETR 77.009-5

Elektronischer Universal-Temperaturregler. Durch verschiedene Fühlerausführungen ist ein universeller Einsatz in der Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik sowie im Maschinen und Apparatebau möglich. Der Heizzustand wird durch eine rote LED angezeigt. Fühler gehören nicht zum Lieferumfang. Die Fühlerleitung ist bis zu 100 m verlängerbar bei Verwendung eines Kabelquerschnitts von min.
Weitere Informationen:
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Ausführung des Sensors:
PTC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,02*
€ 111,42*
€ 5,00*
ab € 87,88*
€ 112,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,48*
€ 115,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,46*
€ 118,31*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,18*
€ 121,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9031452
ab € 26,84*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9031453
ab € 30,32*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
SA140017
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.