Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung Eco,3-phasig 787-2742


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012B-69365870
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-2742
EAN/GTIN:
     4055143588973
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Stromversorgung Eco,3-phasig 787-2742

Stromversorgung
Eco
3-phasig
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsstrom 20 A
DC-OK-Kontakt
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22..28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
325..575 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
325..575 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,66*
€ 212,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 195,22*
€ 220,69*
Frei Haus
ab € 215,74*
€ 243,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 217,11*
€ 246,15*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,03*
€ 251,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,15*
€ 292,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,19*
€ 290,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,53*
€ 280,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207-1
ab € 0,0377*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-287
ab € 0,04356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-288
ab € 0,12396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-208
ab € 0,0484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.