Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi-Automatengehäuse 36TE Mi 1331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi-Automatengehäuse 36TE Mi 1331
Mi-Automatengehäuse 36TE Mi 1331
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-75192254
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001437
EAN/GTIN:
     4012591129745
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler

Mi-Automatengehäuse 36TE Mi 1331

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
18
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
93 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,62*
€ 224,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,78*
€ 229,37*
Frei Haus
ab € 194,71*
€ 230,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,44*
€ 231,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 199,94*
€ 238,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,05*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,50*
Zubehör
Hensel
MI FM 15
ab € 9,61*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,99*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,83*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 1,71*
Zubehör
Hensel
2600137
ab € 17,25*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,44*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel
A037122
ab € 18,38*
Zubehör
Hensel
4012591510116
ab € 2,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.