Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser 230V f.PKZ0 A-PKZ0(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller A-PKZ0(230V50HZ)
Moeller A-PKZ0(230V50HZ)
Artikel-Nr.:
     6012B-75276659
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     073187
EAN/GTIN:
     4015080731870
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt

Arbeitsstromauslöser 230V f.PKZ0 A-PKZ0(230V50HZ)

Arbeitsstromauslöser mit Schraubklemmen, für Schutzschalter Baugröße PKZ(M)0
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Leistungsaufnahme:
0,5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 20,80*
€ 27,84*
30 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 21,77*
€ 28,86*
1
€ 5,46*
ab € 23,36*
€ 31,12*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 25,30*
€ 33,02*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,50*
€ 35,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
113911
ab € 1,42*
Zubehör
Eaton
222353
ab € 121,97*
Zubehör
Eaton
222354
ab € 142,34*
Zubehör
Eaton
222355
ab € 157,43*
Zubehör
Eaton
222352 PKZM4-25
ab € 112,23*
Zubehör
Eaton
158252 PKZM4-32/AK
ab € 133,93*
Zubehör
Eaton
150624 PKZM4-32-CB/AK
ab € 203,86*
Zubehör
Eaton
132593 PKZM4-32-CB
ab € 191,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.