Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug-DRB-0115 61790940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76214528
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61790940
EAN/GTIN:
     4044773205077
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Crimpwerkzeug-DRB-0115 61790940

Crimpzange CRIMPING PLIERS DRB 0115
Crimpzange
Für Querschnitt (min./max.): 0.1mm² - 1.5mm²
Crimpprofil: Rollpressung
Anwendungsgebiete: Für unisolierte Kabelschuhe, sonstige Verbinder und Rohrkabelschuhe KR
Die Sicherheitspresszangen für unisolierte Verbindungen
Nutzen: Sperrfunktion für einwandfreie Verpressung
Geringer Kraftaufwand für einwandfreie Verpressung
Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke
Für min 80000 Verpressungen getestet
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0,1..1,5 mm²
Länge:
192 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,50*
€ 211,20*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,56*
€ 211,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,47*
€ 217,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,53*
€ 242,40*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 229,98*
€ 275,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.