Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte 58192782


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte 58192782
Deckenleuchte 58192782
Artikel-Nr.:
     6012B-77567681
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58192782
EAN/GTIN:
     4251433937531
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte 58192782

LED-Decken-Anbauleuchte, 310 x 310 mm, mit Indirektanteil, Schirm braun grau, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in quadratischem Design mit abgerundeten Ecken, Lichtaustritt durch mundgeblasenes, mattes Opalglas mit indirektem Lichtanteil. Schaltbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 424,99*
€ 489,97*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 435,91*
€ 501,91*
Frei Haus
ab € 441,47*
€ 507,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 442,50*
€ 512,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 475,35*
€ 548,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,16*
€ 609,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,55*
€ 602,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,58*
€ 580,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,64*
€ 564,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,50*
€ 526,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211000
ab € 215,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58193000
ab € 437,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211782
ab € 215,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215782
ab € 361,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211774
ab € 216,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211781
ab € 215,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58212782
ab € 354,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214701
ab € 446,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214771
ab € 445,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214782
ab € 444,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215730
ab € 362,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215783
ab € 362,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215796
ab € 359,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58216724
ab € 595,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58194003
ab € 634,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.