Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat EC-E 4A DC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat EC-E 4A DC24V
Sicherungsautomat EC-E 4A DC24V
Artikel-Nr.:
     6012C-75936113
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0903045
EAN/GTIN:
     4046356466912
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Glimmlampe
Lastüberwachungsmodul
Reihenklemmen

Sicherungsautomat EC-E 4A DC24V

Elektronischer Schutzschalter, 1 Reset-Eingang, Nennstrom: 4 A
Weitere Informationen:
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Polzahl:
1
Breite:
12,5 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
80 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
32 V
Nennstrom:
4 A
Sicherungstyp:
elektronisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 37,09*
€ 44,58*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 38,52*
€ 45,51*
1
€ 5,00*
ab € 37,35*
€ 48,67*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 50,17*
1
€ 5,95*
ab € 42,74*
€ 54,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0901028
ab € 12,777*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
0829214
ab € 1,786*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 2,2267*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,95785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,2938*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3816*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,394*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,885*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,409*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.