Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75975851 Herst.-Nr.: 2204975 EAN/GTIN: 4012195597674 |
| |
|
| | |
| Kabelklammer 1x8 NYM3x1,5 lgr 2032 SP Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen. Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: | 8 | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | lichtgrau | Ausführung flammwidrig: | nein | Halogenfrei: | ja | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Mit Dübel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,287* | € 0,377* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,29552* | € 0,38552* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,99* | ab € 0,2971* | € 0,3871* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,2997* | € 0,3941* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,71* | € 1,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|