Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 1,5mm²,lgr 734-109/037-000/034-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-109/037-000/034-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 734-109/037-000/034-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 734-109/037-000/034-000 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80862544
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-109/037-000/034-000
EAN/GTIN:
     4045454704612
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 1,5mm²,lgr 734-109/037-000/034-

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
9-polig
100% fehlsteckgeschützt
seitliche Verriegelungsklinken
Zugentlastungsplatte
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,73448*
€ 4,47448*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,974*
€ 4,754*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0944*
€ 4,9044*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,3373*
€ 5,1873*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3634*
€ 5,2134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,9044*
€ 5,83624
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0944*
€ 4,87234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 245,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-251
ab € 51,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,02752*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00709*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00663*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00708*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00656*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.