Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,2,5mm²,or 741-604


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 741-604 Anschlussblock 4P Orange
Wago 741-604 Anschlussblock 4P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-80863706
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     741-604
EAN/GTIN:
     4044918680493
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,2,5mm²,or 741-604

Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 10,16 mm
4-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
18,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 1,59249*
€ 2,11249*
30
€ 5,00*
ab € 1,65834*
€ 2,17834*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 1,70867*
€ 2,23867*
13 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 1,8486*
€ 2,4086*
19 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 1,86*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,23867*
€ 2,66402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13867*
€ 2,54502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94867*
€ 2,31892
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70867*
€ 2,03332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 67,1601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-202
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00539*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00535*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.