Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 804-114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 804-114 Anschlussblock 14P Grau
Wago 804-114 Anschlussblock 14P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80864651
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     804-114
EAN/GTIN:
     4044918515306
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 804-114

Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
14-polig
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
14,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
14
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,25936*
€ 2,66936*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 2,79*
1 Tag
1476
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,80*
15
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,40534*
€ 3,31534*
Lager 6012
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,48867*
€ 3,40867*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,40867*
€ 4,05632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17867*
€ 3,78262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91867*
€ 3,47322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77867*
€ 3,30662
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48867*
€ 2,96152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 51,13005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0071*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00803*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00709*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.