Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2LeiterLeiterplattenklemme 7,5/7,62mm,grau 235-551/333-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 235-551/333-000 Anschlussblock 1 Grau
Wago 235-551/333-000 Anschlussblock 1 Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80866271
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-551/333-000
EAN/GTIN:
     4044918831291
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

2LeiterLeiterplattenklemme 7,5/7,62mm,grau 235-551/333-000

Anreihbare 2-Leiter-Leiterplattenklemme
0,75 mm²
Rastermaß 7,5/7,62 mm
1-polig
PUSH WIRE®
mit Prüföffnung
0,75 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,15077*
€ 0,22277*
100
€ 5,00*
ab € 0,1629*
€ 0,2329*
26 Tage
nicht lagernd
600
€ 5,90*
ab € 0,2107*
€ 0,2507*
13 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1809*
€ 0,2609*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1838*
€ 0,2638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2638*
€ 0,31392
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-100
ab € 0,0322*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,02571*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-110
ab € 0,02484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00531*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.