Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft/Wasser Wärmetauscher 2000W, Basis, 400V SK 3373.140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-81559551
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3373140
EAN/GTIN:
     4028177495968
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal

Luft/Wasser Wärmetauscher 2000W, Basis, 400V SK 3373.140

SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 2 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, BHT: 400x950x145 mm, Basiscontroller
Weitere Informationen:
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
400 V
Spannungsart:
AC
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
2000 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,52*
€ 842,30*
Frei Haus
ab € 778,97*
€ 878,45*
€ 5,95*
ab € 796,12*
€ 878,46*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 799,63*
€ 885,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 810,52*
€ 898,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,39*
€ 1.069,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,99*
€ 1.061,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,80*
€ 1.026,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,45*
€ 1.002,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,52*
€ 964,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,34*
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,50*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 189,87*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,61*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 43,09*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 106,37*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 34,22*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 84,97*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.