Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 24V IP00 2700 K 19302227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-83752508
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     19302227
EAN/GTIN:
     4251433927587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 24V IP00 2700 K 19302227

LED-Flexplatine, 20 m, CRI > 95, 5,0 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
5 W
Lichtstrom je Meter:
410 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 381,86*
€ 441,68*
€ 8,50*
ab € 443,48*
€ 443,48*
€ 8,50*
ab € 394,50*
€ 455,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 399,34*
€ 460,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 482,74*
€ 553,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,70*
€ 658,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,86*
€ 653,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,01*
€ 633,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,90*
€ 616,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,74*
€ 574,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 69,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 69,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 60,87*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 12,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385261
ab € 4,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 31,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.