Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-L.Klemme 260-346


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 260-346 Anschlussblock Grau
Wago 260-346 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-85929717
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-346
EAN/GTIN:
     4044918593120
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
bezeichnungsmaterial wago

4-L.Klemme 260-346

4-Leiter-Klemme
ohne Drücker
mit Rastfuß
1-polig
für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm
Befestigungsloch Ø 3,5 mm
1,5 mm²
CAGE CLAMP®
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
€ 5,46*
ab € 0,3197*
€ 0,4397*
38 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 0,32108*
€ 0,44108*
Lager 6012
300
Frei Haus
ab € 0,3326*
€ 0,4526*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,327*
€ 0,467*
18 Tage
unbekannt
300
€ 6,99*
ab € 0,3332*
€ 0,4714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,4526*
€ 0,53859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3926*
€ 0,46719
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3326*
€ 0,39579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 135,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-154
ab € 2,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-405
ab € 59,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.