Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,2-4qmm B=6,2 sw/ge UK 4-EX BKYE-FE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 0,2-4qmm B=6,2 sw/ge UK 4-EX BKYE-FE
Durchgangsklemme 0,2-4qmm B=6,2 sw/ge UK 4-EX BKYE-FE
Artikel-Nr.:
     6012C-88259041
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0531210
EAN/GTIN:
     4017918240875
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Durchgangsklemme 0,2-4qmm B=6,2 sw/ge UK 4-EX BKYE-FE

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 0,5 - 4 qmm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,12*
€ 168,47*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,6015*
€ 169,0615*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 147,97*
€ 175,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,17*
€ 175,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,71*
€ 177,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,24*
€ 208,5356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,77*
€ 204,4063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,65*
€ 198,3135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,40*
€ 194,446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,97*
€ 176,0843
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0202345
ab € 35,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0202358
ab € 3,541*
Zubehör
Phoenix Contact
0301505
ab € 2,471*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,56553*
Zubehör
Phoenix Contact
0201155
ab € 0,37*
Zubehör
Phoenix Contact
5020755
ab € 1,661*
Zubehör
Phoenix Contact
5020807
ab € 1,553*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.