Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte Deckenaufbau 3h ELX EL LED IR SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notleuchte Deckenaufbau 3h ELX EL LED IR SM
Notleuchte Deckenaufbau 3h ELX EL LED IR SM
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-88857562
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10077227
EAN/GTIN:
     4015120077227
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Fluchtwegleuchte

Notleuchte Deckenaufbau 3h ELX EL LED IR SM

Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung mit 3 h Notlichtdauer. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,00*
€ 74,66*
€ 5,95*
ab € 60,09*
€ 74,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,83*
€ 76,76*
7 Tage
82
€ 6,99*
ab € 64,11*
€ 80,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,52*
€ 82,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077418
ab € 21,59*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077234
ab € 25,15*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10078316
ab € 40,04*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077289
ab € 14,27*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017704
ab € 19,57*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077265
ab € 40,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.