Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89653683 Herst.-Nr.: 00111019 EAN/GTIN: 4047443019936 |
| |
|
| | |
| Gefrierthermometer 111019 Xavax Xavax Gefrierthermometer, erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur für Kühl- (2-8 °C) und Gefrierschränke (mind. -18 °C), mit Farbskala, mit Einhängehaken und Öse zur leichten Befestigung, Anzeige: Analog, Material: Kunststoff, Messbereich: -40 °C bis +30 °C, Auflösung: 1 °C Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für Standgeräte: | ja | Geeignet für Einbaugeräte: | ja | Mit Griff: | nein | Grundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,24* | € 5,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,25* | € 5,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,55* | € 5,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,68* | € 5,83* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,57* | € 21,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|