Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierthermometer 111019 Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefrierthermometer 111019 Xavax
Gefrierthermometer 111019 Xavax
Artikel-Nr.:
     3517K-89653683
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111019
EAN/GTIN:
     4047443019936
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination

Gefrierthermometer 111019 Xavax

Xavax Gefrierthermometer, erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur für Kühl- (2-8 °C) und Gefrierschränke (mind. -18 °C), mit Farbskala, mit Einhängehaken und Öse zur leichten Befestigung, Anzeige: Analog, Material: Kunststoff, Messbereich: -40 °C bis +30 °C, Auflösung: 1 °C
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 4,95*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,18*
€ 5,19*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 5,22*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 3,49*
€ 5,60*
€ 3,90*
ab € 3,60*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,49*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,46*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,96*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,11*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 4,96*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 8,23*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,21*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,73*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,45*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,71*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 9,27*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,72*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 18,66*
Ähnlich
xavax
00110233
ab € 38,73*
Ähnlich
xavax
00181565
ab € 3,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.