Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschplatte geschlossen 5-feldbreit, T 600mm PFCF6050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90172208
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007672A0000
EAN/GTIN:
     8015646786586
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Flanschplatte geschlossen 5-feldbreit, T 600mm PFCF6050

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
440 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,61*
€ 54,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,55*
€ 55,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,00*
€ 56,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,56*
€ 58,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
PEBL0004
ab € 28,73*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008059A0000
ab € 78,39*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002316B0000
ab € 37,06*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002303B0000
ab € 47,09*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002228B0000
ab € 28,53*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002229B0000
ab € 44,57*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002234B0000
ab € 38,26*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002240B0000
ab € 26,99*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002215B0000
ab € 32,73*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002222B0000
ab € 69,01*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007170A0000
ab € 29,84*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007197A0000
ab € 37,96*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007201A0000
ab € 47,13*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007071A0000
ab € 33,98*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007072A0000
ab € 37,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.