Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,gr 2231-212/026-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2231-212/026-000 Anschlussblock 12P Grau
Wago 2231-212/026-000 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90854707
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-212/026-000
EAN/GTIN:
     4045454722784
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,gr 2231-212/026-000

1-Leiter-Federleiste
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 7,5 mm
12-polig
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,48366*
€ 6,80366*
25
Frei Haus
ab € 5,7088*
€ 7,0788*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 5,9396*
€ 7,3696*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,3701*
€ 7,9001*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 6,4136*
€ 7,9536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,3696*
€ 8,76982
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9396*
€ 7,06812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 184,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00607*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00598*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00535*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00598*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0217*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00593*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00605*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.