Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoppelstockLeiterplattenk. 2,5mm² 736-604


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 736-604 Anschlussblock 2P Orange
Wago 736-604 Anschlussblock 2P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-90862248
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     736-604
EAN/GTIN:
     4044918909631
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

DoppelstockLeiterplattenk. 2,5mm² 736-604

Doppelstock-Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 7,62 mm
8-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
26,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
8
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
21 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
63
€ 7,90*
ab € 2,32537*
€ 2,74537*
63
Frei Haus
ab € 2,47191*
€ 2,91191*
Lager 6012
63
Frei Haus
ab € 2,57112*
€ 3,03112*
15 Tage
unbekannt
63
€ 5,90*
ab € 2,6941*
€ 3,1841*
22 Tage
nicht lagernd
63
€ 4,45*
ab € 2,70953*
€ 3,19953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 63 Stück
€ 3,03112*
€ 3,60703
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,57112*
€ 3,05963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 63 Stück
Mindestbestellmenge: 63 Stück ( entspricht € 190,96056* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00546*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0203*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.