Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 1,5mm² 739-338


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 739-338 Anschlussblock 8P Orange
Wago 739-338 Anschlussblock 8P Orange
Wago 739-338 Anschlussblock 8P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-90863671
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     739-338
EAN/GTIN:
     4044918301770
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 1,5mm² 739-338

Leiterplattenklemme
1,5 mm²
Rastermaß 3,81 mm
8-polig
CAGE CLAMP®
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
12,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
8
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
140
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9608*
€ 2,2008*
15 Tage
nicht lagernd
35
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,70452*
€ 2,27452*
35
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,77515*
€ 2,36515*
Lager 6012
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,82886*
€ 2,40886*
13 Tage
unbekannt
35
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9791*
€ 2,5691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 2,40886*
€ 2,86654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20886*
€ 2,62854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05886*
€ 2,45004
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82886*
€ 2,17634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 84,3101* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00538*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00538*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03781*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/381-202
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/381-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00529*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00537*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.