Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandpräsenzmelder 180 Grad MD/PD Slave


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandpräsenzmelder 180 Grad MD/PD Slave
Wandpräsenzmelder 180 Grad MD/PD Slave
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-91955542
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10410024
EAN/GTIN:
     4015120410024
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder

Wandpräsenzmelder 180 Grad MD/PD Slave

Slave"
-Melder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "
Master"
-Melders mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage. Reichweite von bis zu 16 m für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen. Alle Parameter werden am "
Master"
-Melder eingestellt, der "
Slave"
-Melder erfasst Bewegungen und gibt diese an den "
Master"
weiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,01*
€ 71,28*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 56,56*
€ 71,82*
€ 5,00*
ab € 56,89*
€ 72,19*
4 Tage
19
€ 4,95*
ab € 57,96*
€ 73,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 74,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427138
ab € 4,99*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427107
ab € 5,88*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427145
ab € 5,91*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055270
ab € 9,80*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427169
ab € 5,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055133
ab € 9,58*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055126
ab € 7,84*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055140
ab € 9,79*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055119
ab € 8,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055102
ab € 8,00*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055157
ab € 20,96*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055164
ab € 21,26*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055010
ab € 65,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10410017
ab € 76,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.