Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-L.Klemme 0,08-1,5mmq grau 260-311


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 260-311 Anschlussblock Grau
Wago 260-311 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-95908937
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-311
EAN/GTIN:
     4044918593519
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

2-L.Klemme 0,08-1,5mmq grau 260-311

2-Leiter-Klemme
ohne Drücker
mit Rastfuß
1-polig
für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm
Befestigungsloch Ø 3,5 mm
1,5 mm²
CAGE CLAMP®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,211*
€ 0,291*
Lager 6012
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2172*
€ 0,2972*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22*
€ 0,31*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,22*
€ 0,31*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2213*
€ 0,3113*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,2972*
€ 0,35367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 89,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-154
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-402
ab € 0,1932*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-404
ab € 59,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.