Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücke 2p. rt RB ST 10-(2,5/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierbrücke 2p. rt RB ST 10-(2,5/4)
Reduzierbrücke 2p. rt RB ST 10-(2,5/4)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95960984
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030873
EAN/GTIN:
     4017918821364
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
phönix contact reduzierbrücke

Reduzierbrücke 2p. rt RB ST 10-(2,5/4)

Reduzierbrücke, Rastermaß: 10 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
45 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,21*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,895*
€ 1,215*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,953*
€ 1,293*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,40*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,08*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3047072
ab € 1,184*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047060
ab € 0,83*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047086
ab € 0,83*
Ähnlich
Phoenix Contact
3038943
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030860
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030886
ab € 1,066*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030899
ab € 1,211*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047251
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047264
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047073
ab € 1,04*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047099
ab € 1,052*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047277
ab € 1,20*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047280
ab € 1,20*
Ähnlich
Phoenix Contact
3032169
ab € 1,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.