Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 25 RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 25 RW
Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 25 RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95963232
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2225719
EAN/GTIN:
     4012195215776
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen

Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 25 RW

ISO-Nagel-Clip, kurze Bauform
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
9 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,67*
€ 6,88*
€ 5,46*
ab € 5,03*
€ 7,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 7,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,72*
€ 8,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225913
ab € 10,24*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2226405
ab € 7,08525*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225220
ab € 4,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225239
ab € 0,0345*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225379
ab € 4,62*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225344
ab € 4,542*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225417
ab € 0,032*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225425
ab € 0,0372*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225514
ab € 0,0439*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225522
ab € 0,0437*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225638
ab € 0,04716*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225727
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.