Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Nagel-Clip 20mm 2020 40 RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Iso-Nagel-Clip 20mm 2020 40 RW
Iso-Nagel-Clip 20mm 2020 40 RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95963387
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2226405
EAN/GTIN:
     4012195216919
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen

Iso-Nagel-Clip 20mm 2020 40 RW

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
20 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,06525*
€ 10,05525*
€ 5,00*
ab € 7,39*
€ 10,47*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,54*
€ 10,9075*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,025*
€ 11,325*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,38*
€ 11,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225239
ab € 0,0345*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225344
ab € 4,532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225417
ab € 0,032*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225425
ab € 0,0372*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225514
ab € 0,0435*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225522
ab € 0,0436*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225638
ab € 0,04726*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225719
ab € 4,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225727
ab € 4,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225220
ab € 4,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225379
ab € 4,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225913
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.