Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Softfix XS (VE 16)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 16ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 16ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 16ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 16ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 16ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 16ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 16ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 16ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 16ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 16ST
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 16ST
Artikel-Nr.:
     6012C-95972747
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-07190
EAN/GTIN:
     4031026231471
Suchbegriffe:
Kabelbinder
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Softbinder

Kabelbinder Softfix XS (VE 16)

Elastischer Kabelbinder mit gerundeten Kanten. Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C. Kann wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Doppelter Verschlusskopf zur Parallelbündelung. Dehnspannung ermöglicht sehr festen Sitz auf dem Bündel. Gleichmäßige Druckverteilung auf dem Bündel. Sicherer Halt auch in vertikaler Position verhindert das Herausgleiten des Bündels.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
180 mm
Banddicke:
1,7 mm
Bündeldurchmesser:
45..10 mm
Min. Haltekraft:
57 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 9,28*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 9,49*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 9,50*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,22*
€ 9,56*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,42*
€ 12,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,58875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,44*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07189
ab € 0,37162*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11270
ab € 7,22*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07270
ab € 7,74*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11350
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.